Eriks
SMC

SMC KQ2S01-32N Gerade Steckverschraubung

  • ERIKS:14210795
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/8
▪ Orifice: 32 (10-32UNF)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

1.72 CHF/ Unitéhors TVA

1.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2S
Constructeur ID
KQ2S01-32N
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Dimension de filetage
10-32
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304