Eriks
SMC

SMC KQ2H13-U04A Gerade Steckverschraubung

  • ERIKS:14208989
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/2
▪ Orifice: U04 (1/2)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

10.09 CHF/ Unitéhors TVA

10.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H13-U04A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304