Eriks
SMC

SMC KQ2H11-U03A Gerade Steckverschraubung

  • ERIKS:14208942
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3/8
▪ Orifice: U03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

7.99 CHF/ Unitéhors TVA

8.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H11-U03A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304