Eriks
SMC

SMC KQ2H10-U03N Gerade Steckverschraubung

  • ERIKS:14208926
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: U03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
Ajouter à la liste

5.10 CHF/ Unitéhors TVA

5.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H10-U03N
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304