

2.43 CHF/ Unitéhors TVA
2.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2H |
Constructeur ID | KQ2H06-U02A |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (UNI) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |