Eriks
SMC

SMC KQ2H05-U01A Gerade Steckverschraubung

  • ERIKS:14208796
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3/16
▪ Orifice: U01 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

4.88 CHF/ Unitéhors TVA

5.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H05-U01A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
3/16 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304