Eriks
SMC

SMC KQ2H05-M5A Gerade Steckverschraubung

  • ERIKS:14208791
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3/16
▪ Orifice: M5 (M5 x 0.8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

6.50 CHF/ Unitéhors TVA

7.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H05-M5A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
3/16 in
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304