Eriks
SMC

SMC KQ2E03-35A Schott-Steckverbindung

  • ERIKS:14208523
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø5/32
▪ Orifice: 35 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

12.00 CHF/ Unitéhors TVA

12.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2E
Constructeur ID
KQ2E03-35A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
5/32 in
Type de filetage
Filetage intérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304