Eriks
SMC

SMC KPU10-00 Y-Verzweigung

  • ERIKS:14212305
Image 1
▪ Modèle: KPU10-00 (Y égal)(Taille du tube ø10)
Ajouter à la liste

18.68 CHF/ Unitéhors TVA

20.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPU
Constructeur ID
KPU10-00
Forme
Forme en Y
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304