Eriks
SMC

SMC KPU08-02 Y-Verzweigung mit Gewinde

  • ERIKS:14212298
Image 1
▪ Modèle: KPU08-02 (Té mâle Y)(Taille du tube ø8 - Filetage 1/4)
Ajouter à la liste

15.11 CHF/ Unitéhors TVA

16.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPU
Constructeur ID
KPU08-02
Forme
Forme en Y
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304