Eriks
SMC

SMC KPT12-03 T-Steckverschraubung

  • ERIKS:14212318
Image 1
▪ Modèle: KPT12-03 (Té mâle au centre)(Taille du tube ø12 - Filetage 3/8)
Ajouter à la liste

17.67 CHF/ Unitéhors TVA

19.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPT
Constructeur ID
KPT12-03
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304