Eriks
SMC

SMC KPT08-02 T-Steckverschraubung

  • ERIKS:14212311
Image 1
▪ Modèle: KPT08-02 (Té mâle au centre)(Taille du tube ø8 - Filetage 1/4)
Ajouter à la liste

12.78 CHF/ Unitéhors TVA

13.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPT
Constructeur ID
KPT08-02
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304