Eriks
SMC

SMC KPGT10-00 T-Steckverbindung

  • ERIKS:14212339
Image 1
▪ Modèle: KPGT10-00 (Acier inox (SUS304), Té égal - Taille du tube 10mm, Même diam. de tube)
Ajouter à la liste

13.91 CHF/ Unitéhors TVA

15.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPGT
Constructeur ID
KPGT10-00
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304