Eriks
SMC

SMC KPGT08-01 T-Steckverschraubung

  • ERIKS:14212325
Image 1
▪ Modèle: KPGT08-01 (Acier inox (SUS304), Té mâle au centre - Taille du tube 8mm, Orifice R1/8)
Ajouter à la liste

18.39 CHF/ Unitéhors TVA

19.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPGT
Constructeur ID
KPGT08-01
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304