Eriks
SMC

SMC KPGL10-03 Einschraubwinkel

  • ERIKS:14208733
Image 1
▪ Modèle: KPGL10-03 (Acier inox (SUS304), Raccord coudé mâle - Taille du tube 10mm, Orifice R3/8)
Ajouter à la liste

16.41 CHF/ Unitéhors TVA

17.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPGL
Constructeur ID
KPGL10-03
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304