Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend JMGPM25-100

  • ERIKS:14204727
Image 1
▪ Vérin bi-tiges avec guides lisses.
▪ Compact et léger.
▪ Alésages (mm) : 12 ~ 100.
▪ Courses jusqu'à 200 mm.
▪ Amortisseur élastique.
▪ Le raccordement est possible dans 4 directions.
▪ 3 options de montage.
Ajouter à la liste

289.86 CHF/ Unitéhors TVA

313.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
JMGP
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
100 mm