Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend JCDQ20-25

  • ERIKS:14204815
Image 1
▪ Vérin compact, simple tige, double effet.
▪ Léger 25 g (Ø12 course 5).
▪ Alésages (mm) : 12 ~ 100.
▪ Courses jusqu'à 50 mm.
▪ Amortisseur élastique.
▪ Les détecteurs peuvent être montés sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

40.62 CHF/ Unitéhors TVA

43.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
JCQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
25 mm