Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CVQM50-30-5MOUF

  • ERIKS:14203871
Image 1
▪ Guide rod configuration with improved lateral load resistance
▪ Plate non-rotating accuracy ±0.1°
▪ Bore size: 32, 40, 50, 63mm
▪ Standard stroke range: 5 to 100mm depending on bore size
▪ Mounting pitch is interchangeable with CQ2 series
Ajouter à la liste

265.12 CHF/ Unitéhors TVA

286.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CVQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
30 mm