Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. o. Magnetring 10x15 Hub CU10-15S

  • ERIKS:13986763
Image 1
▪ Alésages de 6 mm à 32 mm disponibles
▪ Longueurs de course jusqu'à 15 mm
▪ Tige rentrée ou sortie
▪ Réduction de l'encombrement
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

42.49 CHF/ Unitéhors TVA

45.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CU
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
15 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 7 bar