Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. ew Rc1/8 Ø40x5 CDQ2B40-5TZ

  • ERIKS:13976337
Image 1
▪ Vérin compact, simple effet, simple tige
▪ Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
▪ Course standard (mm): 5, 10, 20
▪ Taraudage de l'orifice: M, Rc, NPT ou G
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

65.75 CHF/ Unitéhors TVA

71.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Simple effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
5 mm