Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. ew G1/4 Ø50x10 CDQ2B50TF-10SZ

  • ERIKS:13976851
Image 1
▪ Vérin compact, simple effet, simple tige
▪ Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
▪ Course standard (mm): 5, 10, 20
▪ Taraudage de l'orifice: M, Rc, NPT ou G
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

73.84 CHF/ Unitéhors TVA

79.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Simple effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
10 mm