Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. dw Rc1/8 Ø40x50 CDQ2L40-50DMZ

  • ERIKS:13979585
Image 1
▪ Vérin compact, double effet, simple tige
▪ Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course standard (mm): 5 à 100
▪ Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

93.32 CHF/ Unitéhors TVA

100.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
50 mm