

91.05 CHF/ Unitéhors TVA
98.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CQ2-Z |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Course | 50 mm |