Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. dw Rc1/4 Ø50x150 CDQ2L50-150DCMZ

  • ERIKS:13979639
Image 1
▪ Vérin compact, double effet, simple tige, longue course
▪ Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course standard (mm): 125 à 300
▪ Taraudage de l'orifice: Rc, NPT ou G
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

143.06 CHF/ Unitéhors TVA

154.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
150 mm