Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. dw M5 Ø25x25 verdr. CDQSKB25-25D

  • ERIKS:13981344
Image 1
▪ Tige anti-rotation
▪ Alésages en mm : 12, 16, 20, 25
▪ Course : 5 mm à 50 mm selon l'alésage
▪ Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerres, brides avant ou arrière, chape arrière
▪ Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
Ajouter à la liste

72.70 CHF/ Unitéhors TVA

78.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQS
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
25 mm