Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. dw M5 Ø25x25 leichtlauf CDQSYB25-25DC

  • ERIKS:13981378
Image 1
▪ Pression d'utilisation mini 0.03 MPa.
▪ Fonctionnement stable possible même à une faiblevitesse de 5 mm/s.
▪ Faible frottement possible dans les deux directions.
▪ Fonctionnement régulier avec moins de grippages et de glissements
▪ La pression peut être contrôlée indépendamment de son sens.
Ajouter à la liste

65.76 CHF/ Unitéhors TVA

71.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQSY
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
25 mm