Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. dw G3/8 Ø160x40 CDQ2B160TF-40DCZ

  • ERIKS:13975214
Image 1
▪ Vérin compact : gros diamètre Double effet, simple tige
▪ Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
▪ Course standard (mm): 10 à 300
▪ Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

433.11 CHF/ Unitéhors TVA

468.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
160 mm
Course
40 mm