Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. dw G1/8 Ø32x200 CDQ2A32TF-200DCMZ

  • ERIKS:13973295
Image 1
▪ Vérin compact, double effet, simple tige, longue course
▪ Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course standard (mm): 125 à 300
▪ Taraudage de l'orifice: Rc, NPT ou G
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

94.14 CHF/ Unitéhors TVA

101.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
200 mm