Eriks
SMC

SMC Kompaktzyl. CQMB40TF-40

  • ERIKS:13986604
Image 1
▪ Vérin compact à colonne
▪ Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
▪ Course standard (mm) : 5 à 100
▪ 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
▪ Précision anti-rotation de 0.2 maxi.
Ajouter à la liste

111.35 CHF/ Unitéhors TVA

120.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
40 mm