

356.53 CHF/ Unitéhors TVA
385.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MXQ-Z |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 6 mm |
Course | 30 mm |
Raccord | M 5x0.8 mm |
Fluide | Air |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 7 bar |