Eriks
SMC

SMC Kompaktschlitten m.Kugelumlauff. 20x125 EMXQ20-125

  • ERIKS:13987472
Image 1
▪ Filetage: E [G (PF)]
▪ Alésage: 20mm
▪ Modèle symétrique: Standard
▪ Course: 125mm
▪ Régulateur: Sans réglage
▪ Fonction: Standard
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1'079.65 CHF/ Unitéhors TVA

1'167.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXQ
Fonction
Double effet
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
125 mm
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar