Eriks
SMC

SMC Kom.Zyl. dw G3/8 Ø125x20 o.Mag. durch. KoSta. CQ2WB125TF-20DCZ

  • ERIKS:13985953
Image 1
▪ Vérin compact : gros diamètre Double effet, tige traversante
▪ Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
▪ Course standard (mm): 10 à 300
▪ Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

307.25 CHF/ Unitéhors TVA

332.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
125 mm
Course
20 mm