Eriks
SMC

SMC Kom.Zyl. dw G1/8 Ø40x15 verdr. o.Mag. durch. KoSta. CQ2KWB40TF-15DZ

  • ERIKS:13985503
Image 1
▪ Vérin compact : tige antirotation Double effet, tige traversante
▪ Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
▪ Course standard (mm): 5 à 100
▪ Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
Ajouter à la liste

109.26 CHF/ Unitéhors TVA

118.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
15 mm