Eriks
SMC

SMC Kom.Zyl. dw G1/4 Ø50x100 durch. KoSta. CDQ2WA50TF-100DZ-XC6

  • ERIKS:13980032
Image 1
▪ Vérin compact, double effet, tige traversante
▪ Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course standard (mm): 5 à 100
▪ Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés./B
Ajouter à la liste

177.87 CHF/ Unitéhors TVA

192.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
100 mm