

418.67 CHF/ Unitéhors TVA
452.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MY1-Z |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 800 mm |
Filetage | G1/8 in |