Eriks
SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1CW32G-500

  • ERIKS:14205184
Image 1
▪ Modèle à réglage des galets avec couvercle de protection
▪ Alésage : 16 mm à 63 mm
▪ Courses jusqu'à 2000 mm disponibles
▪ Unité de réglage de la course : 3 modèles disponibles
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

1'326.42 CHF/ Unitéhors TVA

1'433.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MY1C
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
500 mm