

730.19 CHF/ Unitéhors TVA
789.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CY |
Type | CY1L |
Amortissement | Amortissement |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 15 mm |
Course | 200 mm |