6.81 CHF/ Unitéhors TVA
7.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type | KNS |
Type de filetage | Taper ( R ) |
Raccord | 1/8 |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.009 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 0.9 mm |
Longueur | 18 mm |