Eriks
SMC

SMC KNS-R01-075-4 Düse

  • ERIKS:14214475
Image 1
▪ Connexion: R (Tige filetée)
▪ Taille de la connexion: 01 (R1/8)
▪ Diamètre de la buse: 075 (Ø0.75)
▪ Nombre de trous: 4 Trous
Ajouter à la liste

5.81 CHF/ Unitéhors TVA

6.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KN
Type
KNS
Type de filetage
Taper ( R )
Raccord
1/8
Température max.
60 °
Poids
0.009 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
0.75 mm
Longueur
18 mm