

10.14 CHF/ Unitéhors TVA
10.96 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
4 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2LE |
Constructeur ID | KQ2LE08-00A |
Forme | Cloisons |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |