Eriks
SMC

SMC knie-koppeling KQ2L06-08A-X35

  • ERIKS:12237008
Image 1
▪ Réduction coudée.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Raccord compatible: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Ajouter à la liste

4.79 CHF/ Unitéhors TVA

5.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L06-08A-X35
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C