

5.90 CHF/ Unitéhors TVA
6.38 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
8 En stock - Date de livraison estimée 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2LU |
Constructeur ID | KQ2LU06-00A |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |