Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling, L-vorm, Filetage extérieur, Stahl 316 KQG2L08-01S, acier inoxydable 316, 4 mm / 6 mm

  • ERIKS:14952582
Image 1
▪ Raccord coudé mâle.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

35.20 CHF/ Unitéhors TVA

38.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2L
Constructeur ID
KQG2L08-01S
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316