Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling, L-vorm, Filetage extérieur, KQG2L12-03S, acier inoxydable 316, 6 mm / 8 mm

  • ERIKS:14906207
Image 1
▪ Raccord coudé mâle.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

76.00 CHF/ Unitéhors TVA

82.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2L
Constructeur ID
KQG2L12-03S
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316