Eriks
SMC

SMC KN-R01-150 Düse

  • ERIKS:14214464
Image 1
▪ Type: Buse
▪ Taille de la connexion: 01 (R1/8)
▪ Diamètre de la buse: 150 (Ø1.5)
Ajouter à la liste

4.55 CHF/ Unitéhors TVA

4.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KN
Type de filetage
Taper ( R )
Raccord
1/8
Température max.
60 °
Poids
0.008 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
1.5 mm
Longueur
21 mm