

20.35 CHF/ Unitéhors TVA
22.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KK |
Type | KKH4 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPT (R) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Taille | 1/4 |
Avec soupape | Oui |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |