Eriks
SMC

SMC KK6S-06MS S-Koppler

  • ERIKS:14209562
Image 1
▪ Model: KK6S-06MS (Body Size 1/2, Port Size (R,Rc(PT) 3/4 or Ø6 Tube), Male Thread, with Sealant)
Ajouter à la liste

22.68 CHF/ Unitéhors TVA

24.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KK
Type
KK6
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Laiton
Taille
1/2
Avec soupape
Oui
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau de la valve
PBT
Matière du ressort
Acier inoxydable