

21.38 CHF/ Unitéhors TVA
23.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KK |
Type | KK6 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPT (R) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Laiton |
Taille | 1/2 |
Avec soupape | Oui |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau de la valve | PBT |
Matière du ressort | Acier inoxydable |