

2.93 CHF/ Unitéhors TVA
3.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KK |
Type | KK3P |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPT (R) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Matériau | Laiton |
Taille | 1/8 |
Avec soupape | Non |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |