

10.50 CHF/ Unitéhors TVA
11.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KK |
Type | KK2 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Femelle taraudé, métrique |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 5x0.8 mm |
Matériau | Laiton |
Taille | M 5 |
Avec soupape | Oui |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau de la valve | PBT |
Matière du ressort | Acier inoxydable |